曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-155Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-155Z - SMC
ストローク(mm)
155
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21799129MGPL63-155Z-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥81,790
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21799138MGPL63-155Z-A93V(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥82,450
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21799147MGPL63-155Z-M9NM(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥84,540
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする