SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-120Z
ストローク(mm)
120
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21802753
MGPM100-120Z-M9BV-XB10
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
95,980
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21802769
MGPM100-120Z-XB10
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
89,490
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください