SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-175AZ
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21827427
MGPM25-175AZ-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
38,610
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21827436
MGPM25-175AZ-XC85
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
32,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください