ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-350AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-350AZ - SMC
ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21840727MGPM32-350AZ-M9BLS(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
71,340
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21840736MGPM32-350AZ-M9BZ(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
75,240
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21840745MGPM32-350AZ-M9PL(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し(-) 2ヶ付
74,690
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする