SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-200AZ
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21871098
MGPM80-200AZ-M9BASDPC
-
¥
107,090
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21871107
MGPM80-200AZ-M9BW-XC8
CADデータダウンロード
【A】0~10
¥
100,760
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21871116
MGPM80-200AZ-M9NM
CADデータダウンロード
-
¥
101,040
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください