SMC
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS100TF
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22179527
CDQ2BS100TF-25DCZ
CADデータダウンロード
25
¥
30,970
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179536
CDQ2BS100TF-30DCZ
CADデータダウンロード
30
¥
31,790
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22179545
CDQ2BS100TF-80DCZ
CADデータダウンロード
80
¥
38,560
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください