耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS63

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS63 - SMC
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端おねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22186098CDQ2LS63-30DCMZ-M9BA30(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,710
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
22186107CDQ2LS63-50DCMZ-A93L50(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,340
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする