SMC
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2LS63TN
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22186125
CDQ2LS63TN-10DCZ
CADデータダウンロード
10
¥
18,870
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22186134
CDQ2LS63TN-100DCZ
CADデータダウンロード
100
¥
26,350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください