※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2BZ2BXB
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22270353
品番
VXD2A2BZ2BXB
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
オプション
(-) 標準(Rc)
電圧(V)
AC100
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
設置方法
(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)
(B) C37
口径
3/8
CADデータダウンロード