曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BM2

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03BM2 - SMC
管接続口径Rc3/8ボディサイズ30ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ボディサイズ
ねじの種類
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
排気機構
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23211896AW30-03BM2-BRc3/830Rc0.05~0.85オートドレンなしリリーフタイプ丸形圧力計(カラーゾーン付)
8,690
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする