SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01BG
管接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
20
ねじの種類
(F) G
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ハンドル
流れ方向
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23920427
AR20-F01BG-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定
(-) 下向き
(-)左→右
(-) リリーフタイプ
¥
14,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23920436
AR20-F01BG-1NRY-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定
(Y) 上向き
(R)右→左
(N) ノンリリーフタイプ
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
23920445
AR20-F01BG-1RY-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定
(Y) 上向き
(R)右→左
(-) リリーフタイプ
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください