SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01B
ボディサイズ
20
ハンドル
(-) 下向き
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
排気機構
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23921127
AR20-01B-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(01) 1/8
(-)左→右
(-) Rc
¥
12,810
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
23921118
AR20-01B-B-X406
CADデータダウンロード
(-) 圧力計なし
(-) リリーフタイプ
(01) 1/8
(-)左→右
(-) Rc
¥
3,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください