曜日別特売

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BE1

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BE1 - SMC
管接続口径(02) 1/4ボディサイズ20ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
ハンドル
流れ方向
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23921459AR20-02BE1-B-X406-(-) 下向き(-)左→右(-) リリーフタイプ
12,420
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23921468AR20-02BE1-N-B(-) 0.05~0.85設定(-) 下向き(-)左→右(N) ノンリリーフタイプ
12,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
23921477AR20-02BE1-1R-B(1) 0.02~0.2設定(-) 下向き(R)右→左(-) リリーフタイプ
12,420
取扱い終了
返品不可
23921486AR20-02BE1-1Y-B(1) 0.02~0.2設定(Y) 上向き(-)左→右(-) リリーフタイプ
12,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23921468AR20-02BE1-N-B68788566AR20-02BE1-N-DAR20-02BE1-N-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 68788566AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする