SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02B
ボディサイズ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
排気機構
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23925083
AR30-02B-B-X425
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) Rc
(-)左→右
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
23925099
AR30-02B-Y-B-X465A
Rc1/4
Rc
左→右
リリーフタイプ
圧力計なし
¥
13,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください