SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04G
管接続口径
(04) 1/2
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
40
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-) 下向き
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23927208
AR40-N04G-B-X425
CADデータダウンロード
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください