電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-34

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-34 - SMC
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5内容量1個
全9種類を絞り込む
接続口径
ねじの種類
ブラケット
ケーブルコネクタ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ブラケット
表示単位
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24278723ITV1030-34F1CL3(1) 1/8(F) G(C) L形ブラケット(3) bar(L) ライトアングル型3m
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278739ITV1030-34F1N3(1) 1/8(F) G(-) ブラケットなし(3) bar(N) ケーブルコネクタなし
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278748ITV1030-34F2CL3(2) 1/4(F) G(C) L形ブラケット(3) bar(L) ライトアングル型3m
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278757ITV1030-34F2CS4(2) 1/4(F) G(C) L形ブラケット(4) psi(S) ストレート型 3m
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278766ITV1030-34F2N(2) 1/4(F) G(-) ブラケットなし(-) Mpa(N) ケーブルコネクタなし
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278775ITV1030-34N1BS4(1) 1/8(N) NPT(B) フラットブラケット(4) psi(S) ストレート型 3m
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278784ITV1030-34N2CL4(2) 1/4(N) NPT(C) L形ブラケット(4) psi(L) ライトアングル型3m
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278793ITV1030-34N2CL4-X88(2) 1/4(N) NPT(C) L形ブラケット(4) psi(L) ライトアングル型3m
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24278809ITV1030-34T2L4(2) 1/4(T) NPTF(-) ブラケットなし(4) psi(L) ライトアングル型3m
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする