曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-012

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2030-012 - SMC
内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24284619ITV2030-012BL-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284628ITV2030-012BL2-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284637ITV2030-012BL5-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284646ITV2030-012BS-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284655ITV2030-012BS2-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284664ITV2030-012BS4-X102(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284673ITV2030-012BS5-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284689ITV2030-012CL-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284698ITV2030-012CL2-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284707ITV2030-012CN-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284716ITV2030-012CN5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284725ITV2030-012CS-X102--------
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284734ITV2030-012CS-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284743ITV2030-012L-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284759ITV2030-012L-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284768ITV2030-012L4-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284777ITV2030-012L5-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284786ITV2030-012N-X26--------
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284795ITV2030-012N-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
56,760
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284804ITV2030-012N3-X26--------
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284813ITV2030-012N4-X26--------
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284829ITV2030-012N5-X26--------
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284838ITV2030-012S-X102--------
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284847ITV2030-012S-X107--------
62,920
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284856ITV2030-012S-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284865ITV2030-012S-X88(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284874ITV2030-012S4-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24284883ITV2030-012S5-X26--------
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする