SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3031
表示単位
(-) Mpa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24292985
ITV3031-213S
CADデータダウンロード
(2) 電圧形DC0~5V
(S) ストレート型 3m
(-) Rc
(-) ブラケットなし
(3) 3/8
(1) DC12~15
(3) 0.5
(1) アナログ出力DC1~5V
¥
61,770
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24292994
ITV3031-33F4BS
CADデータダウンロード
(3) 電圧形DC0~10V
(S) ストレート型 3m
(F) G
(B) フラットブラケット
(4) 1/2
(1) DC12~15
(3) 0.5
(3) スイッチ出力・PNP出力
¥
62,100
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください