電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-04

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-04 - SMC
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ブラケット
ケーブルコネクタ
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24293457ITV3050-04F2BL(F) G(2) 1/4(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(-) Mpa
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293466ITV3050-04F2BL3(F) G(2) 1/4(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(3) bar
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293475ITV3050-04F2BN4(F) G(2) 1/4(B) フラットブラケット(N) ケーブルコネクタなし(4) psi
63,470
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293484ITV3050-04F2CL5(F) G(2) 1/4(C) L形ブラケット(L) ライトアングル型3m(5) kPa
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293493ITV3050-04F3BN3(F) G(3) 3/8(B) フラットブラケット(N) ケーブルコネクタなし(3) bar
63,470
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293509ITV3050-04F3CN3(F) G(3) 3/8(C) L形ブラケット(N) ケーブルコネクタなし(3) bar
63,470
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293518ITV3050-04F4BL(F) G(4) 1/2(B) フラットブラケット(L) ライトアングル型3m(-) Mpa
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293527ITV3050-04F4BN3-X224(F) G(4) 1/2(B) フラットブラケット(N) ケーブルコネクタなし(3) bar
69,690
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293536ITV3050-04N2S3(N) NPT(2) 1/4(-) ブラケットなし(S) ストレート型 3m(3) bar
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293545ITV3050-04N4BN2(N) NPT(4) 1/2(B) フラットブラケット(N) ケーブルコネクタなし(2) kgf/cm2
63,470
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293554ITV3050-04N4BN4-X102(N) NPT(4) 1/2(B) フラットブラケット(N) ケーブルコネクタなし(4) psi
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293563ITV3050-04N4S3(N) NPT(4) 1/2(-) ブラケットなし(S) ストレート型 3m(3) bar
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293579ITV3050-04T4L3(T) NPTF(4) 1/2(-) ブラケットなし(L) ライトアングル型3m(3) bar
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする