SMC
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-13
表示単位
(4) psi
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24293746
ITV3050-13N4BN4
CADデータダウンロード
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
(N) ケーブルコネクタなし
(N) NPT
(B) フラットブラケット
(4) 1/2
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(3) スイッチ出力・PNP出力
¥
59,570
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24293755
ITV3050-13T4BN4
CADデータダウンロード
(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)
(N) ケーブルコネクタなし
(T) NPTF
(B) フラットブラケット
(4) 1/2
(0) DC24+10%/-10%
(5) 0.9
(3) スイッチ出力・PNP出力
¥
59,570
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください