曜日別特売

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-32

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-32 - SMC
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10V表示単位(-) Mpaモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24294087ITV3050-32F3S
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする