電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-33

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-33 - SMC
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24294184ITV3050-33F2S(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24294193ITV3050-33F3CL3(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24294209ITV3050-33F3CN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24294218ITV3050-33N3CS4(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24294227ITV3050-33T4BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(T) NPTF(B) フラットブラケット(4) 1/2(0) DC24+10%/-10%(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする