イメージ通りのポジションにアレンジ。 「スタイル別」ハンドルバー スーパーバー(SUPER BAR)の高剛性アルミバージョン。外径Φ22.2のアルミ(A6061 T6材)を採用(内径Φ14.0)。表面には硬度を高めるブラスト処理(スロットル部分は滑りの良いバフ仕上げ)を施すとともに、選べるカラーアルマイト(シルバー、ブラック、ゴールド、ブルー、レッド、ブロンズ)により、落ち着いた質感を演出。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。【European(ヨーロピアン)の特徴】幅が広めで、押さえ込みやすいデザイン。クルージングなどに好適。Type-1~2の2種類のサイズバリエーション。
表面はショット加工がされ見た目もよく、パイプは肉厚でしっかりとしています。こちらの「ヨーロピアンバー・Type1」は形状がBMコンチ3型と近いのでアルミ製が良い方はこちらがいいと思います。