スピルブロッカーダイク 黄
高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します
液体を吸収せずに、せき止めます。
再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。
底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。
柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。
再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。
- 対応
- オイル
- 材質
- PP
- 質量(kg)
- 約14/箱
- 色
- 黄
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 3000×100×60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 繰り返し・詰め替え
- 対応
- 内容量
- 1箱
注意
※より柔らかいウレタン特性により、温度、湿度、紫外線のような特定の環境条件にさらされることによって、時間の経過と共に物理的性質に変化が生じる事があります。※保管有効期限の目安は約5年です。
※保管している製品が使用できる状態である事を定期的に点検して下さい。
※本製品は緊急用です。常時設置することはおすすめできません。
※ピグ(R)製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ単位にて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ


















