パール金属
シンプルベーシック アルプス缶切り
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装)、切り刃、コルク抜き:鉄(ニッケルめっき)
色
ホワイト
質量(g)
43
全長×幅W(mm)
125×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20037694
C-8925
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください