曜日別特売

ロジクール オプティカル ゲーミング マウス G300s

ロジクール オプティカル ゲーミング マウス G300s - ロジクール

9個のプログラム可能なボタンとオンボードメモリを搭載した高性能ゲーミングマウス、左右対称でコンパクトな形状、邪魔になりにくいフレキシブルケーブル採用の有線タイプ。

ブラック仕様(最大加速)>20G、(最大速度)60ips(1.5m/秒)、(USBデータフォーマット)16ビット/軸、(USBレポートレート)1000Hz(1ms)質量(g)(マウス・ケーブル)109対応OSWindows 8、Windows 7、またはWindows Vista、USBポート、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×113解像度250-2500DPI保証期間2年間摩擦係数(μ)動/0.09(k)、静/0.14(s)耐久性(フィート)250kmクリック数1000万回(左右ボタン)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19569744G300s
3,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする