曜日別特売

マウス Bluetooth/無線 2.4GHz両対応 薄型 充電式 最大3台切替 静音 4ボタン Slint

マウス Bluetooth/無線 2.4GHz両対応 薄型 充電式 最大3台切替 静音 4ボタン Slint - エレコムマウス Bluetooth/無線 2.4GHz両対応 薄型 充電式 最大3台切替 静音 4ボタン Slint - エレコムマウス Bluetooth/無線 2.4GHz両対応 薄型 充電式 最大3台切替 静音 4ボタン Slint - エレコムマウス Bluetooth/無線 2.4GHz両対応 薄型 充電式 最大3台切替 静音 4ボタン Slint - エレコムマウス Bluetooth/無線 2.4GHz両対応 薄型 充電式 最大3台切替 静音 4ボタン Slint - エレコムマウス Bluetooth/無線 2.4GHz両対応 薄型 充電式 最大3台切替 静音 4ボタン Slint - エレコムマウス Bluetooth/無線 2.4GHz両対応 薄型 充電式 最大3台切替 静音 4ボタン Slint - エレコムマウス Bluetooth/無線 2.4GHz両対応 薄型 充電式 最大3台切替 静音 4ボタン Slint - エレコム

移動の多いビジネスパーソンや、テレワークにおすすめ。厚さ約26mmの薄型設計で、持ち運びやすいサイズ感と快適な操作性を兼ね備えた”Slint モバイルマウス”です。充電式で、USB無線2.4GHzとBluetooth(R)接続に対応しています。

用途
持ち運びやすいサイズ感と快適な操作性を兼ね備え、充電式でワイヤレスのマルチ接続方式に対応した”Slint モバイルマウス”です。
厚さ約26mmの薄型設計のため、かばんやポケットに入れて持ち運んでもかさばりにくく、移動の多いビジネスパーソンやテレワークにもおすすめです。
ワイヤレスでパソコン周りをすっきりと使えるマルチ接続タイプです。USB無線2.4GHz×1、Bluetooth(R)接続×2の最大3台まで接続可能なマルチペアリング機能を搭載しています。
ボタンスイッチでかんたんに接続先を切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。
Bluetooth HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくスマートにマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。
USB Type-C(TM)ポートを搭載した充電式のため、電池交換の手間がありません。外出先で急に電池が切れても、パソコンなどから手軽に充電できます。
USB-A - USB Type-C充電ケーブルが付属しています。
1回の充電で約10カ月間使用できます。
Webサイトやフォルダの操作時に便利な「戻る」ボタンが付いた4ボタンタイプです。それぞれのボタンに使用頻度の高い操作を割り当てることができ、パソコンの操作性が向上します。
カチカチと音がしない静音スイッチを搭載しています。
クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、クリック音が気になるシーンでも安心して使用できます。
持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。
わずか約64gの軽量設計で、持ち運びにも便利です。
小さな凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクやノート、テーブルクロスの上でも快適に操作できます。
無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。
滑らかな操作感で快適なスクロールを実現する高精度ホイールを搭載しています。
本体裏面の電源スイッチにより、不使用時のバッテリーの消耗を防止できます。
左右対称のシンメトリーデザインにより、右利き・左利きのどちらでも快適に使用できます。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様
●レシーバー収納:対応●接続先切り替え機能:対応(USB無線2.4GHz
セット内容
マウス本体×1、レシーバー×1、USB-A - USB Type-C充電ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
サイズ
M
質量(g)
約64、(レシーバー)約2
電源
内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
ケーブル長(m)
充電ケーブル:約0.5
対応OS
(Android)Android 16、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 26、(iPadOS)iPadOS 26、(macOS)macOS Tahoe 26、(その他)ChromeOS
コネクタ形状
レシーバー:USB-Aプラグ、マウス本体:USB Type-C(TM)ポート
接続方式
USB無線2.4GHz/Bluetooth(R)無線
分解能(dpi)
1600
対応機種
(Bluetooth)Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android(TM)搭載機、(USB)USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×約111×約26、(レシーバー)約13×約19×約6
保証期間
1年間
電池寿命
1回の満充電で最長約10カ月 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ボタン数
4個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)
最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数
1個
Bluetooth
Bluetooth Low Energy
読取方式
BlueLED
電波周波数
2.4GHz
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
M-TM25MBMSAWH 8078279580782795M-TM25MBMSAWHホワイト
¥3,500
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
M-TM25MBMSABK 8078309180783091M-TM25MBMSABKブラック
¥3,500
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする