曜日別特売

Fine eco mini 自然対流式恒温器

Fine eco mini 自然対流式恒温器 - TGK(東京硝子器械)

安全、コンパクト静音モデル・軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。
ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。
小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。
ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。
小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。

電源
AC100V 1Φ
温度範囲(℃)
60~200
方式
自然対流式
ヒーター容量(kW)
0.4
温度制御
DF-PID制御方式
温度分布
±2.0℃(at100℃)、±3.0℃(at200℃)
消費電力(kW)
0.4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
内形寸法(mm)
容量(L)
外形寸法(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196312040000 61 22 74FOE-22300×300×25022445×455×53522SUS443J1製棚板1枚
¥110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
196312130000 61 22 75FOE-45300×300×50045445×455×78529ステンレス443CT製棚板1枚
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする