曜日別特売

SUIグートグラススタンド4客STトレー

SUIグートグラススタンド4客STトレー - 和平フレイズ

丈夫なステンレス製のグラススタンド
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のグラススタンド。グラスコップ4個を収納できます。持ち運びに便利なハンドル
グラス4客をいっぺんに持ち運べるハンドルがついています。トレー付きグラスから切った水を溜められるトレーがついています。丈夫なステンレス製
ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。ご注意グラスの形状によっては使用できない場合や、水滴がトレーの外に落ちる場合があります。

材質ステンレス鋼寸法(mm)160×135×159質量(g)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19950377SUI-6083
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする