電子セーバソー 特別セット品

電子セーバソー 特別セット品 - HiKOKI(ハイコーキ)
付属品
湾曲セーバソーブレード(No.141)、ケース
トラスコ品番
447-7588
質量(kg)
4.5
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
465×103×167
対応材質
鉄工用/木工用
コード長さ(m)
2心・2.5
切断能力(mm)軟鋼板
19
切断能力(mm)パイプ
塩ビ/外径130
切断能力(mm)木材
厚さ120
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
最大ストローク(mm)
32
内容量
1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20253224CR13VBY2 湾曲ブレードNo252CWセット品
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする