ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型
(2件のレビュー)レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
- 用途
- 配管資材に
- 材質(本体)
- SUS316
- 最高使用圧力(MPa)
- 5.49(常温の水、油、ガス)
- ねじの種類
- PTネジ
- 接続方式
- ねじ込み形
- クラス
- 800
- バルブ種類
- ボールバルブ
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1個
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。※現在、商品のハンドル部分の表記はモノタロウのロゴに変更されております。商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ

























