ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4.0 3ボタン ブルーLED 省電力 シンメトリーデザイン 左右対称 両利き対応
省電力性を重視して開発されたBluetooth(R)4.0対応で、電池寿命がアップ。 手にフィットする高さで握りやすい、Bluetooth(R)4.0 BlueLEDワイヤレスマウス。
- 付属品
- 動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
- サイズ
- M
- 質量(g)
- 約64(電池を含まず)
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
- 適合規格
- Bluetooth 4.0 Class2/プロファイル:HOGP(HID Over GATT Profile)
- 対応OS
- Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13)
- 接続方式
- 無線
- 分解能
- 2000カウント
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 63.5×98.4×39.5
- 通信方式
- FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
- 保証期間
- 6カ月
- ボタン数
- 3個(ホイールボタン含む)
- 電波到達距離(m)
- 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
- 連続動作時間
- 約238時間
- 連続待機時間
- 約750日
- ホイール数
- 1個
- 電波周波数(GHz)
- 2.4
- 無線通信方式
- Bluetooth 4.0
- 電池使用可能期間
- (想定)約476日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
- 接続台数
- 1台のみ
- 読取方式
- BlueLED
- 内容量
- 1個
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24780553 | M-BT19BBBK | 73835853 | M-BY11BRKBK | ![]() | ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ | エレコム | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24780569 | M-BT19BBRD | 73835853 | M-BY11BRKBK | ![]() | ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ | エレコム | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 24780578 | M-BT19BBWH | 73835887 | M-BY11BRKWH | ![]() | ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズ | エレコム | 1個 | ¥2,498 税込¥2,748 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

























