スノコ Svelt Euro C3 5W30

スノコ Svelt Euro C3 5W30 - 日本サン石油スノコ Svelt Euro C3 5W30 - 日本サン石油
(3件のレビュー)

欧州規格ACEA:C3に対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。API規格SNも対応で、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。ストリートでの耐久性を重視し、省燃費性能も追及したエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。耐熱性に優れており、ターボ車にも最適です。

用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油APISN/CF-4SAE5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25541968543651-5111ケース(1L×10缶)1
26,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25541977543651-5111缶(1L)1
2,630
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
25542004543651-2001缶(20L)20
44,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25541986543651-4011ケース(4L×4缶)4
32,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25541995543651-4011缶(4L)4
8,275
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25541977
2022-05-20
用途: プジョーのオイル交換

プジョー308swのディーゼル車に入れています。サービスランプも点灯せず、全く問題ありません。

対象商品 : 25541995
2022-05-26
用途: ゴルフ7 1.4Lのオイル交換

価格もこのクラスでは最安?で、性能も問題ありません。
今回で2回目のリピートですが、当分これで良いと思っています。

対象商品 : 25541995
2021-10-26
用途: 定期オイル交換
その他業種

ゴルフ7バリアントにて使用。前回は、純正オイル11000キロ走行後からの交換でした。明らかに新油の効果を体感。一回の距離が短い日本ではこれぐらいが限度だと思う。今回このオイルはこの距離の半分を目安に交換していきます。値段はそれでも半分以下。エンジンにはこちらから良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする