曜日別特売

スノコ Svelt Euro SN 5W50

スノコ Svelt Euro SN 5W50 - 日本サン石油スノコ Svelt Euro SN 5W50 - 日本サン石油
(2件のレビュー)

欧州規格ACEA:A3/B4対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。真夏から真冬まで、季節や気候を問わず使用できるワイドレンジ。ターボ車にも対応するプレミアムグレードです。スポーティー(高速走行・ワインディング走行)な走りにも対応するエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。

用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油APISN/CF-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル全合成油ACEAA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25542065543653-5111ケース(1L×10缶)1
26,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25542074543653-5111缶(1L)1
2,630
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
25542083543653-4011ケース(4L×4缶)4
37,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25542099543653-4011缶(4L)4
9,225
取扱い終了
25542108543653-2001缶(20L)20
44,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25542099
2023-02-18
用途: 自動車用エンジンオイル交換

色々なオイルを試してきましたが、このオイルに変えてから燃費も良くなり調子が良い。
設定温度範囲が広いのが良いのかも。
コスパも良いのでのでリピート購入しています。

対象商品 : 25542083
2022-11-16
用途: エンジンオイル交換

今迄はモービル10W-40を使用していましたがタペット音が出て来たので以前から気にしていたスノコ Svelt 5w-50を使用して見ました、案の定タペット音は消えて加速も5W-50ですがかなり良いです。もっと早くから使用していれば良かったですね。
満足で言う事無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする