フロントパネル NEWファイター標準用
NEWファイターフロントパネル4トン標準車(H11.4~H17.10)
用途ボディパーツ
適合ふそう4tNEWファイター標準車
種別交換式
材質スチール
色クロームメッキ
タイプ4t標準用
適合車種ふそう4tNEWファイター標準車(H11.4~H17.10)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ガーニッシュ、パネルキャッチ、グロメット等は純正品を使用してください。
※フロントパネルを外して取付します。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。