曜日別特売

バンコードエンドレス#480 Φ7

バンコードエンドレス#480 Φ7 - バンドー化学
(1件のレビュー)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力1150(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全71種類を絞り込む
周長(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
断面径(Φmm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25902425Φ7x350(E)7350
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902434Φ7x355(E)7355
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902443Φ7x360(E)7360
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902459Φ7x365(E)7365
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902468Φ7x370(E)7370
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
25902477Φ7x375(E)7375
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902486Φ7x380(E)7380
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
25902495Φ7x385(E)7385
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
25902504Φ7x390(E)7390
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902513Φ7x395(E)7395
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902529Φ7x400(E)7400
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902538Φ7x405(E)7405
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902547Φ7x410(E)7410
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902556Φ7x415(E)7415
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902565Φ7x420(E)7420
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902574Φ7x425(E)7425
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902583Φ7x430(E)7430
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902599Φ7x435(E)7435
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902608Φ7x440(E)7440
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902617Φ7x445(E)7445
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902626Φ7x450(E)7450
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902635Φ7x455(E)7455
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902644Φ7x460(E)7460
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902653Φ7x465(E)7465
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902669Φ7x470(E)7470
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
25902678Φ7x475(E)7475
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902687Φ7x480(E)7480
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902696Φ7x485(E)7485
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902705Φ7x490(E)7490
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902714Φ7x495(E)7495
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902723Φ7x500(E)7500
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
25902739Φ7x505(E)7505
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902748Φ7x510(E)7510
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902757Φ7x515(E)7515
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902766Φ7x520(E)7520
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902775Φ7x525(E)7525
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902784Φ7x530(E)7530
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902793Φ7x535(E)7535
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902809Φ7x540(E)7540
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902818Φ7x545(E)7545
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902827Φ7x550(E)7550
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902836Φ7x555(E)7555
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902845Φ7x560(E)7560
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902854Φ7x565(E)7565
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902863Φ7x570(E)7570
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902879Φ7x575(E)7575
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902888Φ7x580(E)7580
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
25902897Φ7x585(E)7585
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902906Φ7x590(E)7590
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
25902915Φ7x595(E)7595
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25903098
2019-06-07
用途: トランスの巻き線機用
モリ電子工業株式会社卸売・小売業

ゴムの伸びが丁度良く、耐久性もありそうなので問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする