曜日別特売

バンコードエンドレス#480 Φ8

バンコードエンドレス#480 Φ8 - バンドー化学
(2件のレビュー)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力1500(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全121種類を絞り込む
周長(mm)
121種類すべて表示中
注文コード
品番
断面径(Φmm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25903134Φ8x400(E)8400
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903143Φ8x405(E)8405
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903159Φ8x410(E)8410
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903168Φ8x415(E)8415
オープン
2,498
2,748(税込)
19日以内出荷
返品不可
25903177Φ8x420(E)8420
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903186Φ8x425(E)8425
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903195Φ8x430(E)8430
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903204Φ8x435(E)8435
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
25903213Φ8x440(E)8440
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903229Φ8x445(E)8445
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903238Φ8x450(E)8450
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
25903247Φ8x455(E)8455
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903256Φ8x460(E)8460
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903265Φ8x465(E)8465
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903274Φ8x470(E)8470
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903283Φ8x475(E)8475
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903299Φ8x480(E)8480
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
25903308Φ8x485(E)8485
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903317Φ8x490(E)8490
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903326Φ8x495(E)8495
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903335Φ8x500(E)8500
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903344Φ8x505(E)8505
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903353Φ8x510(E)8510
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
25903369Φ8x515(E)8515
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903378Φ8x520(E)8520
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
25903387Φ8x525(E)8525
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903396Φ8x530(E)8530
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903405Φ8x535(E)8535
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903414Φ8x540(E)8540
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903423Φ8x545(E)8545
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903439Φ8x550(E)8550
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
25903448Φ8x555(E)8555
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
25903457Φ8x560(E)8560
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
25903466Φ8x565(E)8565
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903475Φ8x570(E)8570
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903484Φ8x575(E)8575
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903493Φ8x580(E)8580
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903509Φ8x585(E)8585
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903518Φ8x590(E)8590
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903527Φ8x595(E)8595
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903536Φ8x600(E)8600
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903545Φ8x605(E)8605
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903554Φ8x610(E)8610
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903563Φ8x615(E)8615
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903579Φ8x620(E)8620
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903588Φ8x625(E)8625
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903597Φ8x630(E)8630
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
25903606Φ8x635(E)8635
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903615Φ8x640(E)8640
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
25903624Φ8x645(E)8645
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25903308
2020-11-04
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

ボール盤の自動送り部 ベルトが切れたので購入
圧着済で細かく長さが設定されてるので 便利です。不満を言うなら 発送に時間がかかるところ

対象商品 : 25904315
2019-01-24
用途: むしろ織機に使用
製造業

融着不要ということで長期間の使用を前提に購入しましたが、1か月足らずで融着部分が剥がれました。まったく期待外れでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする