CHINO(チノー)
防水形ハンディ放射温度計
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
種別
成績書・トレーサビリティ証明書付
質量(g)
約123(電池含む)
電源
アルカリ単4乾電池×2本(テスト用付属)
表示分解能
0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)
精度(℃)
1℃±1digit以内
測定距離(mm)
500
精度定格
測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値
測定径(Φmm)
45
アズワン品番
2-5785-12
応答性
1秒(90%応答)
内容量
1式
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939805
IR-TE2-A
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000