日本計量器工業
フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)
300
タイプ
アルコール
最小目盛(℃)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25949535
JC-2212
-20~+50
JC-2212
1-8277-05
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
25949544
JC-2213
-30~+50
JC-2213
1-8277-06
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
25949553
JC-2217
-20~+100
JC-2217
1-8277-07
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください