曜日別特売

無線温湿度センサー

無線温湿度センサー - タニタ無線温湿度センサー - タニタ無線温湿度センサー - タニタ無線温湿度センサー - タニタ無線温湿度センサー - タニタ無線温湿度センサー - タニタ

TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。
部屋の温度・湿度の測定可能。

精度(℃)
温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃
湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0%
使用温湿度範囲
温度: -30.0~60.0℃
湿度:0.0~100.0%
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品材質ABS,ABS+PC寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31アイボリー材質(本体)ABS,ABS+PC質量(g)約111(乾電池含まず)電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位)通信方式特定小電力無線最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-30.0~60.0保証期間1年防塵防水性能IP65通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離)電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31内容量1台
注意
※子機のみでは温湿度は分かりません。表示のある受信機器(親機)と一緒にご使用ください。
※防水仕様。
※室内の温度と湿度を正確に計るために、直射日光のあたるところや、エアコンなどの送風が直接当たる場所は避けて設置してください。
※ペースメーカーなど医療電機機器を装着されている方は、本器との間に安全な距離を保ってご使用ください。
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26445555TCOP01
42,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする