曜日別特売

D-subコネクタ

D-subコネクタ - HIROSE(ヒロセ電機)
(1件のレビュー)
内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
定格電流(A)
定格電圧(V)
結線方法
形状
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26875775FDA-15S(05)15メス1AC200圧着ストレート角型
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
26881786HDAB-15P(05)15オス3AC400はんだストレート角型
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
26881804HDAB-15S(05)15メス3AC400はんだストレート角型
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
26881856HDBB-25S(05)25メス3AC400はんだストレート角型
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
26881908HDCB-37P(05)37オス3AC400はんだストレート角型
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26881996HDEB-9P(05)9オス3AC400はんだストレート角型
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
26882005HDEB-9S(05)9メス3AC400はんだストレート角型
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916253RDAD-15S-LNA(55)15メス3AC350基板実装アングル角型
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
26916865RDED-9S-LNA(55)9メス3AC350基板実装アングル角型
オープン
869
956(税込)
13日以内出荷
返品不可
26862265CD-SC-121-メス3AC350圧着ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26881847HDBB-25P(05)25オス3AC400はんだストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26916454RDBD-MEKURAPIN-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26916777RDED-9P-LNA(55)9オス3AC350基板実装アングル角型
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26956379SDEB-9S(55)9オス3AC350基板実装ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26862204CD-PC-111-オス3AC350圧着ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
26862213CD-PC-121-オス3AC350圧着ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
26862229CD-PC-211-オス3AC350圧着ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
26862238CD-PC-221-オス3AC350圧着ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
26862256CD-SC-111-メス3AC350圧着ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
26862274CD-SC-211-メス3AC350圧着ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
26862283CD-SC-221-メス3AC350圧着ストレート-
オープン
取扱い終了
返品不可
26865957DB-25S-DC-------
オープン
取扱い終了
返品不可
26875757FDA-15P(05)15オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875766FDA-15PF(05)15オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875784FDAD-15P(55)15オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875793FDAD-15S(55)15メス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875809FDB-25P(05)25オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875818FDB-25PF(05)25オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875827FDB-25S(05)25メス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875854FDBD-25P(55)25オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875863FDBD-25PF(55)25オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875879FDBD-25S(55)25メス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875888FDC-37P(05)37オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875897FDC-37PF(05)37オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875906FDC-37S(05)37メス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875958FDCD-37P(55)37オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875967FDCD-37PF(55)37オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875976FDCD-37S(55)37メス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26875994FDE-9P(05)9オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26876003FDE-9PF(05)9オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26876019FDE-9S(05)9メス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26876028FDED-9P(55)9オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26876037FDED-9PF(55)9オス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26876046FDED-9S(55)9メス1AC200圧着ストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26881795HDAB-15PF(05)15オス3AC400はんだストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26881917HDCB-37PF(05)37オス3AC400はんだストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26881953HDDB-50P(05)50オス3AC400はんだストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26881969HDDB-50S(05)50メス3AC400はんだストレート角型
オープン
取扱い終了
返品不可
26881978HDD-C(50)-------
オープン
取扱い終了
返品不可
26881987HDE-9S-DC-------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26862265CD-SC-12168053030CD-SC-121CD-SC-121 Hirose D-subコネクタコンタクト CDシリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWG HIROSE(ヒロセ電機) 68053030Hirose D-subコネクタコンタクト CDシリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWGHIROSE(ヒロセ電機)1箱(25個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26881847HDBB-25P(05)68058605HDBB-25P(05)HDBB-25P(05) Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05) HIROSE(ヒロセ電機) 68058605Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05)HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26916454RDBD-MEKURAPIN68052707RDBD-MEKURAPINRDBD-MEKURAPIN ヒロセ電機 アクセサリ RDBD シリーズ RDBD シリーズコネクタ用 HIROSE(ヒロセ電機) 68052707ヒロセ電機 アクセサリ RDBD シリーズ RDBD シリーズコネクタ用HIROSE(ヒロセ電機)1箱(20個)
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26916777RDED-9P-LNA(55)68046967RDED-9P-LNA(55)RDED-9P-LNA(55) Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, RDED-9P-LNA(55) HIROSE(ヒロセ電機) 68046967Hirose D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, RDED-9P-LNA(55)HIROSE(ヒロセ電機)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26956379SDEB-9S(55)68046994SDEB-9S(55)SDEB-9S(55) Hirose D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, SDEB-9S(55) HIROSE(ヒロセ電機) 68046994Hirose D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール実装, SDEB-9S(55)HIROSE(ヒロセ電機)1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26916917
2019-08-01
用途: メーカー推奨使用用途(コネクタ固定用)
製造業

メーカー品番では2個1セットですが、モノタロウでは1個バラで販売しており、メーカー推奨使用用途(コネクタ固定用)では2個購入しないと使用できないため、注意が必要です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする