フロントステムアップスタンド
フロント周りのメンテナンスに欠かせないスタンド。ステアリングステムシャフト下部の穴に差込んでリフトアップ。付属ピンは6種類のサイズを設
定し、様々なバイクに対応。スタンドの高さを40mmずつ、7段階に調整が可能。フロントホイールやフォークを外す整備などに便利。
質量(kg)6.4
耐荷重(kg)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×680×700~800
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×315×680
調整機能高さ調整:7段階
内容量1個