歩行車兼介助車 デュエット
歩行車として使えるだけではなく、簡易的な介助車としてもご使用頂けます。
歩行車から介助車への切り替えはとっても簡単 ! 背もたれ位置を切り替えて、アームサポートを持ち上げ、フットサポートを下ろすだけ ! たったの3ステップで切り替えができます。
- 質量(kg)
- 9.4(バッグ含む)
- 色
- ブルー
- 寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 約630×660
- 耐荷重(kg)
- 136
- ハンドル高さ(mm)
- 約820~980
- 材質(フレーム)
- アルミ
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 約340×340
- シート高(cm)
- 約54.5
- 内容量
- 1個
歩行関連 の新着商品
カテゴリ



























