歩行車 ピアチェーレ デューエ

歩行車 ピアチェーレ デューエ - Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)

男性も使いやすい高さ調節ができる歩行車です。
スチール製よりも約30%軽量なアルミ製の歩行車です。

質量(kg)
6(バッグ含む)
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約630×640
耐荷重(kg)
136
ハンドル高さ(mm)
約775~935
材質(フレーム)
アルミ
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約355×300
シート高(cm)
約52.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27433675R726BL
¥18,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする