電動ドライバーセット

電動ドライバーセット - マキタ

オールメタルギア&密着構造採用で耐久性&耐粉じん性向上

付属品
バッテリPA12×2本・充電式DC1414・ケース
全長(mm)
192
質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
チャック能力(mm)
0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×63
最大締付トルク(N・m)
30
作業量(目安)
【木ネジ締付け(Φ3.5×22mm・ラワン)】約600本、【木工穴(Φ9mm・ラワン25mm)】約300個、【鉄工穴あけ(Φ3mm・鋼板1.6mm)】約250個
充電時間(分)
約30
回転数(min-1[回/分])
高速0~1300、低速0~400
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27492299M655DWX
16,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする