H&H
エアーフィルター&レギュレーター
圧縮空気中の水分(ドレン)やゴミ・ホコリなどを除き圧力調整で一定圧力に調整します。
手動で水を排出する(コック)ことができます。
取付方式
ブラケットなし
管接続口径
1/4
使用圧力(MPa)
0.05~1
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27718514
#383
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください