山崎実業
マグネット布巾ハンガー タワー
冷蔵庫の扉や側面にマグネットで簡単取り付けの布巾ハンガー。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン・マグネット
質量(g)
約410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24×1×6
耐荷重(g)
約600(ハンガー1本あたり約200)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28580914
2456
ホワイト
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
28580923
2457
ブラック
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マグネット布巾ハンガー タワー
参考になった