曜日別特売

戸棚下まな板&布巾ハンガー タワー

戸棚下まな板&布巾ハンガー タワー - 山崎実業戸棚下まな板&布巾ハンガー タワー - 山崎実業戸棚下まな板&布巾ハンガー タワー - 山崎実業戸棚下まな板&布巾ハンガー タワー - 山崎実業戸棚下まな板&布巾ハンガー タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

大きいまな板や木製の厚いまな板など、様々なサイズに対応。布巾も干せる便利な戸棚下まな板&布巾ハンガー

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約700耐荷重(kg)各段:約1、各バー:約0.5対応取付可能な吊り下げ戸棚:棚板の厚さ約1.4~2cmまで。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×23.5×15.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285811062493ホワイト
オープン
2,400
2,640(税込)
7日以内出荷
返品不可
285811152494ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: まな板収納
その他業種

探していたものにぴったり。2枚のまな板収納が便利、強度があり、布巾ハンガーとありますが、幅の狭い手拭きタオルをかけて使用。便利です。

2025-03-15
用途: 俎板乾燥
株式会社テックMA製造業

これは常設する物として考えない事がミソかもしれません。
ちょっとしっかりした俎板を導入するが、流しの上で乾燥させたい。しかし、スペースには限りが在る。
ので、水切り棚の追加する形で設置し、俎板を干す。
乾いたら他へ仕舞う。このハンガーも。
手間かもしれませんが、干す為の道具として考え、扱う事で、違った光景が見えて来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする