山崎実業
折り畳み布巾ハンガー タワー
簡単に広げてスリムに折り畳める3枚掛けの布巾ハンガー!折り畳めば幅が2cmとスリムになるので、収納場所にも困りません。
材質
バー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、ジョイントパーツ:シリコーン
質量(g)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約27.5~53.5×2.2~54.5×25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581894
2787
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28581903
2788
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
折り畳み布巾ハンガー タワー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった