山崎実業
ワイド グラス&マグスタンド タワー
グラスやマグ、カトラリーを一括収納!ワイドサイズの水切りトレイ。
材質
容器・トレー:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28584703
3328
ホワイト
約580
約42.5×30.7×1.5
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
28584719
3329
ブラック
580
42.5×1.5×30.7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワイド グラス&マグスタンド タワー
参考になった